Startseite

SIDE SPA - SDE645475 DRIVER ON-OFF 100W IP67 12VDC - 645475

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Länge - 237 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522248300

Artikelnummer

SDE645475

Herstellernummer

645475

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Länge:

237 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

34 mm

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc -

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie