SIDE SPA - SDE645469 DRIVER ON/OFF 20W 12VDC IP20 - 645469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522246382
Artikelnummer
SDE645469
Herstellernummer
645469
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Länge:
165 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


