SIDE SPA - SDE645452-LBN-IP LED STRIP L.5MT- LARGHEZZA 10MM- N. LED - 645452-LBN-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1125 lm
Packung
1 ST
EAN
8017532234539
Artikelnummer
SDE645452-LBN-IP
Herstellernummer
645452-LBN-IP
Hersteller
SDE
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1125 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein