SIDE SPA - SDE645452-LBC LED STRIP 14.4W 1080LM 3000K IP20 120 - 645452-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017532234430
Artikelnummer
SDE645452-LBC
Herstellernummer
645452-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m