SIDE SPA - SDE645384-DA DRIVER DALI 44.1W MAX 700MA 1050MA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Packung
1 ST
EAN
8017532254179
Artikelnummer
SDE645384-DA
Herstellernummer
645384-DA
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
25...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
124 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
22 mm



