Startseite

SIDE SPA - SDE645262 CENTRALINA DMX DA INCASSO - 645262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522204542

Artikelnummer

SDE645262

Herstellernummer

645262

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per incasso tipo 503. Corpo in materiale termoplastico. Colore: Grigio. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Tensione: 12Vac. Classe isolamento: Classe 3. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Solo per incasso su B-TICINO serie living