SIDE SPA - SDE645256-RGB LED STRIP L.5MT- LARGHEZZA 12MM- N. LED - 645256-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Lampenleistung je Meter - 60 W
Lampenspannung - 24...24 V
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017522203606
Artikelnummer
SDE645256-RGB
Herstellernummer
645256-RGB
Hersteller
SDE
Ausführung:
Band
Lampenleistung je Meter:
60 W
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
0.5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein


