Startseite

SIDE SPA - SDE645256-LBL LED STRIP L.5MT - LARGHEZZA 8MM- N. LED - 645256-LBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532234225

Artikelnummer

SDE645256-LBL

Herstellernummer

645256-LBL

Hersteller

SDE

Ausführung:

Band

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lampenspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

blau

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645256-LBL - STRIP LED FLEX4 8W MT.12VDC-BLU - IP20