SIDE SPA - SDE645256-LBI-IP LED STRIP L.5MT- LARGHEZZA 10MM- N. LED - 645256-LBI-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lampenspannung - 12...12 V
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Packung
1 ST
EAN
8017532234461
Artikelnummer
SDE645256-LBI-IP
Herstellernummer
645256-LBI-IP
Hersteller
SDE
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein


