SIDE SPA - SDE645247 DRIVER + MISCELATORE - 645247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Ausgangsleistung - 10...10 W
Schutzart (IP) - IP40
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8017522128282
Artikelnummer
SDE645247
Herstellernummer
645247
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
10...10 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
29 mm