SIDE SPA - SDE645216 DRIVER ON-OFF 230/24VDC 100W IP67 - 645216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Höhe - 34 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522127964
Artikelnummer
SDE645216
Herstellernummer
645216
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
236.6 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


