Startseite

SIDE SPA - SDE645178 DRIVER ON-OFF 100W IP20 24VDC - 645178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Länge - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Box di alimentazione

EAN

8017522127605

Artikelnummer

SDE645178

Herstellernummer

645178

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Länge:

270 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

40.5 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 40.5mm