Startseite

SIDE SPA - SDE645177 DRIVER ON/OFF 150W IP67 220-240V 50/60HZ - 645177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Höhe - 51 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522127599

Artikelnummer

SDE645177

Herstellernummer

645177

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Höhe:

51 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

65 mm

Länge:

268 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 268mm, B 65mm, C 51mm.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie