SIDE SPA - SDE645176 DRIVER ON/OFF 70W 230VAC-12VDC IP67 - 645176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Länge - 248 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522127582
Artikelnummer
SDE645176
Herstellernummer
645176
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Länge:
248 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 54 LED - Uscita 12Vdc - Dimensione: A 248mm, B 60mm, C 49mm


