Startseite

SIDE SPA - SDE645122 DRIVER ON/OFF 8,4W 700MA - 645122

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE645122 DRIVER ON/OFF 8,4W 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522127001

Artikelnummer

SDE645122

Herstellernummer

645122

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

10...10 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

60 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Alimentatore LED 10W 700mA 100-240V IP20.