Startseite

SIDE SPA - SDE645086 DRIVER ON-OFF 20W 500MA IP20 - 645086

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 42...42 V

  • Ausgangsleistung - 21...21 W

  • Länge - 138 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522126646

Artikelnummer

SDE645086

Herstellernummer

645086

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

42...42 V

Ausgangsleistung:

21...21 W

Länge:

138 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

29 mm

alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc.

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie