Startseite

SIDE SPA - SDE644973 DRIVER 3X9LED -350MA-40V - 644973

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 40...40 V

  • Ausgangsleistung - 9...10 W

  • Länge - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522125212

Artikelnummer

SDE644973

Herstellernummer

644973

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

40...40 V

Ausgangsleistung:

9...10 W

Länge:

147 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

29 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 27 LED (9 per ogni canale) - Dimensione: A 147mm, B 75mm, C 29mm.

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie