Startseite

SIDE SPA - SDE644940 DRIVER ON-OFF 12W 700MA IP20 - 644940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Box di alimentazione

EAN

8017522124901

Artikelnummer

SDE644940

Herstellernummer

644940

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

12...12 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

135 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Alimentatore remoto per PowerLed 12W 700mA.