Startseite

SIDE SPA - SDE644940-67 DRIVER ON-OFF 10W 700MA IP67 - 644940-67

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE644940-67 DRIVER ON-OFF 10W 700MA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 18...18 V

  • Ausgangsleistung - 10...12 W

  • Länge - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522124918

Artikelnummer

SDE644940-67

Herstellernummer

644940-67

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

18...18 V

Ausgangsleistung:

10...12 W

Länge:

135 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Marchio SIDE modello ALIM.LED 3- 20V 14W 700MA IP67, Driver LED per illuminazione