Startseite

SIDE SPA - SDE644936 DRIVER ON/OFF 25W IP20 220-240V 700MA - 644936

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 42...42 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522124864

Artikelnummer

SDE644936

Herstellernummer

644936

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

42...42 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

49 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

205 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto per PowerLed 25W 700mA.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie