SIDE SPA - SDE644936-67 DRIVER ON-OFF 25W 700MA IP67 - 644936-67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 42...42 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Länge - 146 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522217573
Artikelnummer
SDE644936-67
Herstellernummer
644936-67
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
42...42 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Länge:
146 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
75 mm
Marchio SIDE modello ALIM.EL.LED SEC.42VCC -700MA 27W-IP67, Driver LED per illuminazione