SIDE SPA - SDE644888 DRIVER ON-OFF 10W IP20 215VDC - 644888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 42...42 V
Ausgangsstrom - 550 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Stabilisiert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522124116
Artikelnummer
SDE644888
Herstellernummer
644888
Hersteller
SDE
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
42...42 V
Ausgangsstrom:
550 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Tragschiene
Alimentatore per POWER LED 9W 12Vdc. Tipologia: Gruppi di alimentazione e unita di controllo famiglia: Box di alimentazione. Destinazione d'uso: interni, led installazione: Incasso a Soffitto/Parete corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico colore: Bianco azzurrato Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 12Vcc. Tensione: 230-240V 50/60Hz. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado di protezione IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Carico suggerito max 6 LED - Uscita 12Vdc. Dimensione: A 96mm, B 48mm, C 30mm.
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


