Startseite

SIDE SPA - SDE644759-1 DRIVER ON-OFF DA 15W 350MA IP20 - 644759-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 44...44 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532246501

Artikelnummer

SDE644759-1

Herstellernummer

644759-1

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

44...44 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

103 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco.Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie