SIDE SPA - SDE644758-5 DRIVER ON/OFF 6W IP20 NE BL 110-240V 500 - 644758-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung - 6...6 W
Länge - 51 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522122488
Artikelnummer
SDE644758-5
Herstellernummer
644758-5
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung:
6...6 W
Länge:
51 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
21 mm
Marchio SIDE modello ALIM.LED 6W 100-240V S.500MA IP20, Driver LED per illuminazione


