Startseite

SIDE SPA - SDE644757-DA DRIVER DALI 32W 250 700MA IP20 - 644757-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 264...264 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Ausgangsleistung - 15...25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532254162

Artikelnummer

SDE644757-DA

Herstellernummer

644757-DA

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

264...264 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

15...25 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

105 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

22 mm

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco. Alimentatore: alimentatore per diodi LED. Tensione: 100-264V AC 50-60Hz / 176-264V DC. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Dimmerabile; se alimentato in DC dimmerabile solo 1-10V. Combinazioni possibili in uscita-secondario: 15W a 350mA equivalente a 12 led max - 22W a 500mA equivalente a 11 led max - 25Wa 700mA equivalente a 9 led max - 8W 10Vdc - 10W 12Vdc - 20W 24Vdc.ed max - 50W a 700mA equivalente a 18 led max - 34W 24Vdc - 50W 48Vdc.