SIDE SPA - SDE6020 CONGIUNZIONE KIT 6 PZ - 6020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 250 mm
Breite - 39.6 mm
Höhe - 69.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532346256
Artikelnummer
SDE6020
Herstellernummer
6020
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Breite:
39.6 mm
Höhe:
69.6 mm
Nome: Elemento di Congiunzione LINEA. Tipologia: Coordinati e Sistemi. Famiglia: LINEA / Vano Elettrico/Canale.Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Componente da incorporare. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Filo incandescente: 850 °C.


