SIDE SPA - SDE6019 KIT GANCIO SOSPENSIONE AGGANCIO CATENA B - 6019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 70.5 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532346249
Artikelnummer
SDE6019
Herstellernummer
6019
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70.5 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
38 mm
Destinazione d'uso: Interni. Installazione: Componente da incorporare. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere.


