SIDE SPA - SDE6017 KIT GANCIO SOSPENSIONE STANDARD BI - 6017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 68.5 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532346225
Artikelnummer
SDE6017
Herstellernummer
6017
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
68.5 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
38 mm
Aggancio a soffitto linea. Destinazione d'uso: Interni. Installazione: Componente da incorporare. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Filo incandescente: 850 °C.


