Startseite

SIDE SPA - SDE57566-LBC-DA NET BLOCK 15 DALI DIAM.156MM 41W 5170LM - 57566-LBC-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532283001

Artikelnummer

SDE57566-LBC-DA

Herstellernummer

57566-LBC-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

41 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

172 mm

Höhe/Tiefe:

137 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

159 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4740...0 lm

Nennstrom:

1050...1050 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 41 W. 4740 lm.