Startseite

SIDE SPA - SDE57552R-LBC SWING 15 FLAT DIAM.156MM 41W 5307LM 3000 - 57552R-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231941

Artikelnummer

SDE57552R-LBC

Herstellernummer

57552R-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350...0 lm

Außendurchmesser:

131 mm

Einbauhöhe:

184...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 4350 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K.indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.