SIDE SPA - SDE57552-LBI-60 SWING 15 DIAM.156MM 41W 5029LM 4000K IP2 - 57552-LBI-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522253120
Artikelnummer
SDE57552-LBI-60
Herstellernummer
57552-LBI-60
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Außendurchmesser:
172 mm
Einbauhöhe:
184...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


