Startseite

SIDE SPA - SDE57420-LBC STEP 15 DIAM.156MM 19.7W 2524LM 3000K IP - 57420-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532346010

Artikelnummer

SDE57420-LBC

Herstellernummer

57420-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

21 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

185 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Einbauhöhe:

130...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

STEP 15. Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio . Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Integrato nel modulo LED . Fascio: Simmetrico diffondente 90 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 21 W. Flusso apparecchio: 1720 lm. Durata nominale: 35000 ore L 70 B50. Temperatura di colore: 3000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 18 W 2000 lm .