Startseite

SIDE SPA - SDE5640-LBN-DA STARGATE 3000 DALI 219W 16541LM 4000K IP - 5640-LBN-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 270 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532364984

Artikelnummer

SDE5640-LBN-DA

Herstellernummer

5640-LBN-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

270 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Durchmesser:

3000 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

3100...3100 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

66 mm

Lichtfarbe:

weiß

Anschlussart:

Steckklemme

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21026.3...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Stargate 3000 . 270 W. 21026,3 lm. 4000K. DALI