SIDE SPA - SDE5630-LBN-DA STARGATE 2000 DALI 190W 14689LM 4000K IP - 5630-LBN-DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 178 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532364748
Artikelnummer
SDE5630-LBN-DA
Herstellernummer
5630-LBN-DA
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
178 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP40
Durchmesser:
2000 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
3100...3100 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
66 mm
Lichtfarbe:
weiß
Anschlussart:
Steckklemme
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14177.7...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung