Startseite

SIDE SPA - SDE5611-LBN STARGATE 950 ECO 93.4W 8489LM 4000K IP40 - 5611-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532329228

Artikelnummer

SDE5611-LBN

Herstellernummer

5611-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7080...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

43.2...43.2 W

Max. Systemleistung:

90.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

66 mm

Durchmesser:

951 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Nero. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 650mA dc.Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, doppia emissione. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 10,300 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 90.4 W. Flusso apparecchio: 8488.9 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x LED 43.2 W 7080 lm.