Startseite

SIDE SPA - SDE5610-LBC-DA STARGATE 950 ECO 93.4W 7770LM 3000K IP40 - 5610-LBC-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 90.4 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.985 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532329280

Artikelnummer

SDE5610-LBC-DA

Herstellernummer

5610-LBC-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

90.4 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Durchmesser:

951 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

DC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

66 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6480...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

43.2...43.2 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

STARGATE 950. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto dimmerabile DALI per diodi LED, uscita 650mA Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, doppia emissione. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 10,300 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva:90.4 W. Flusso apparecchio: 7769.5 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000. Indice resa cromatica: 80 . LAMPADA: 2 x LED 43.2 W 6480 lm RG0.