Startseite

SIDE SPA - SDE5407-MT AURORA XL FOOD 47W 2807LM IP20 BR 90? 22 - 5407-MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

985 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532336226

Artikelnummer

SDE5407-MT

Herstellernummer

5407-MT

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

47 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

415 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3270...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema Sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. 47 W. 3270 lm.