SIDE SPA - SDE4444 LINEA PROFILO PORTANTE L.2820 BR 16A - 4444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-längig
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 3
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017532362430
Artikelnummer
SDE4444
Herstellernummer
4444
Hersteller
SDE
Ausführung:
1-längig
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
3
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2820 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50.3 mm
Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG13,5.