Startseite

SIDE SPA - SDE4199 SINDI 220 225X225MM 31W 2239LM 4000K IP2 - 4199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522233566

Artikelnummer

SDE4199

Herstellernummer

4199

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Max. Systemleistung:

31 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Länge:

240 mm

Breite:

240 mm

Einbaulänge:

225...0 mm

Einbaubreite:

225...0 mm

Einbauhöhe:

135...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 225 x 225 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Integrato nel modulo LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 90 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,900 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 31 W. flusso apparecchio: 2239.2 lm. durata nominale: 50000 ore L 70 B50. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 27 W 3000 lm.