SIDE SPA - SDE4198 SINDI 220 225X225MM 31W 2239LM 4000K IP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leuchtmittel - LED nicht austauschbar 
- Mit Leuchtmittel - ja 
- Werkstoff des Gehäuses - Stahl 
- Gehäusefarbe - weiß 
- Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent 
Packung
- 1 ST 
EAN
8017522233559
Artikelnummer
SDE4198
Herstellernummer
4198
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
29...29 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Breite:
240 mm
Länge:
240 mm
Einbaubreite:
225 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Einbaulänge:
225 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


