SIDE SPA - SDE3733-LBC-S TRAIL L.1250MM 40W 2844LM 3000K IP20 BR - 3733-LBC-S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532351151
Artikelnummer
SDE3733-LBC-S
Herstellernummer
3733-LBC-S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Pendellänge:
3100...3100 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
70 mm
Reflektor:
weiß
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
34.5 mm
Lichtfarbe:
weiß
Polzahl:
3
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3840...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²


