Startseite

SIDE SPA - SDE3719-LBN TRAIL 6LED 36X162.5MM 10W 759LM 4000K IP - 3719-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532299484

Artikelnummer

SDE3719-LBN

Herstellernummer

3719-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Länge:

168.5 mm

Breite:

44 mm

Einbaulänge:

162.5...0 mm

Einbaubreite:

36...0 mm

Einbauhöhe:

61.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

TRAIL INCASSO 6 . Incasso a Soffitto. Foro di incasso 36 x 162.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio . Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio . Verniciatura per interni in polveri epossidiche . Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Ellittico . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 14 W. Flusso apparecchio: 768 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 12 W 960 lm .