Startseite

SIDE SPA - SDE3719-LBC TRAIL 6LED 36X162.5MM 10W 711LM 3000K IP - 3719-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532299477

Artikelnummer

SDE3719-LBC

Herstellernummer

3719-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

168.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

880...0 lm

Einbaulänge:

162.5...0 mm

Einbaubreite:

36...0 mm

Einbauhöhe:

61.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 36 x 162.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,270 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°C. Grado IK: 4. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 12 W. Flusso lampada: 880 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 4 SDCM.