SIDE SPA - SDE3716-LBN TRAIL 3LED 36X86.5MM 5.5W 380LM 4000K IP - 3716-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 5.5 W
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532299422
Artikelnummer
SDE3716-LBN
Herstellernummer
3716-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
5.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
61.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
44 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
92.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
528...0 lm
Nennstrom:
350...350 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


