Startseite

SIDE SPA - SDE3716-LBC TRAIL 3LED 36X86.5MM 5.5W 355LM 3000K IP - 3716-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532299415

Artikelnummer

SDE3716-LBC

Herstellernummer

3716-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

61.5 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

92.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 36 x 86.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 5.5 W. 480 lm.