Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDE325900 CASSETTA DA IMMURARE MINIGREEN - 325900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 90 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Olodum

EAN

8017522032060

Artikelnummer

SDE325900

Herstellernummer

325900

Hersteller

SDE

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Accessori famiglia: OLODUM. Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Nero. Filo incandescente: 650 °C