Startseite

SIDE SPA - SDE2929C-MT-FL TOR 15 FOOD DIAM.156MM 27W 1700LM IP20/4 - 2929C-MT-FL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532334468

Artikelnummer

SDE2929C-MT-FL

Herstellernummer

2929C-MT-FL

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

27 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2015...0 lm

Nennstrom:

700...700 mA

Einbauhöhe:

140...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

TOR 15 MCL ORIENTABILE FOOD - Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. Vetro temprato chiaro. Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc . Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe II. Peso: 1,450 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 44. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 27 W. Flusso apparecchio: 1692.6 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3SDCM . LAMPADA: 1 x LED 24 W 2015 lm.