Startseite

SIDE SPA - SDE2929C-LBC-WF TOR 15 DIAM.156MM 35W 4237LM 3000K IP20/ - 2929C-LBC-WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532313692

Artikelnummer

SDE2929C-LBC-WF

Herstellernummer

2929C-LBC-WF

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2970...0 lm

Außendurchmesser:

170 mm

Einbauhöhe:

140...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,450 kg. grado IP: 20/44. grado IP parte incassata: 20. grado IP vano ottico: 44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 26 W. flusso lampada: 2970 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.