SIDE SPA - SDE2868-LBC SINDI 60 54X54MM 7W 365LM 3000K IP54 BR - 2868-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6.9 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532367404
Artikelnummer
SDE2868-LBC
Herstellernummer
2868-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6.9 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
62 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6.9...6.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
62 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
890...0 lm
Nennstrom:
200...200 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


