Startseite

SIDE SPA - SDE2860-LBN SINDI 100 93X93MM 11.5W 1348LM 4000K IP5 - 2860-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532351021

Artikelnummer

SDE2860-LBN

Herstellernummer

2860-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

102 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbaulänge:

93...0 mm

Einbaubreite:

93...0 mm

Einbauhöhe:

82...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Faretto a LED da soffitto ad incasso quadro, per interni, con lampada inclusa. Foro di incasso 93 x 93 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveridi poliestere. Colore: Bianco. Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente. COB LED 11.5W 1950 lm 4000K CRI >80.